イチネン製作所
イチネン製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネン製作所の 酸素濃度計
ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64154407
品番
GBS-AA1
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。
アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
仕様
●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10〜55℃●湿度:25〜85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100〜240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85〜110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)
アズワン品番
67-2386-16