SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の AV家電
SEIWA(セイワ)の オーディオ
SEIWA(セイワ)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
BLUETOOTHステレオイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154785
品番
BTW130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホンです。充電ケースにイヤホンを収納すると充電が開始されます。バッテリー残量表示付き。
用途
車の車内用品
幅(mm)
95
色
黒
高さ(mm)
175
奥行(mm)
38