メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157216 品番TM4-K9090 LB
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。
継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。
テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。
テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。

仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具) アズワン品番7-9095-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする