ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
2.8
注文コード
64159281
品番
P-3 1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19
販売価格(税別)
¥
17
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
内径(Φmm)
2.8
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
6.6
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応