Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)48.7 注文コード64159746 品番P-49 1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品は内径・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 内径(Φmm)48.7 硬度70(±5)° 線径(Φmm)3.5 外径(Φmm)55.7 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする