段ない・ス68

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159788 品番1500
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。
高いグリップ力で雨の日も安心です。
ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。
アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。

仕様●サイズ(mm):680×1500×51●重量(kg):約7.3●適合段差(cm):13〜39●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kg アズワン品番7-4845-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする