00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477

商品画像

00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477
00507661120000 ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 64165477

ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チーク
内容量1袋(1枚)注文コード64165477品番00507661120000
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

日本初?紙おしぼりに塗料を含ませているのでサッと拭くだけで誰でも簡単に塗装ができます。
手袋がセットで刷毛が不要なので塗装の準備も簡単です。
丈夫な厚手シートはピュアコットン100%。
木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げ。
耐候性もよく、乾燥すれば水にも強い。屋外での使用も可能です。
食品衛生法の規格に適合で安心安全です。
使用中はほのかなせっけんの香りが広がり、屋内の使用でも気になりません。

用途
家具、木工品、インテリア品、ガーデニング品など屋内外の未塗装の木製品
床面に使用する場合は、必要に応じたニスを上塗りしてください。
塗料・ニスなど旧塗膜がある場所は、完全に取り除く必要があります。
高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置く椅子・棚には不適。
常に水に浸かる場所には不適。
セット内容ペーパーステイン×1枚 / ビニール手袋×1組寸法(mm)140×5×180チーク危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)30×30乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
注意
※目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認してください。
※開封後はすぐに使用してください。(シートが乾燥して塗装できなくなります。)
※気温 5℃以下の時は塗装面が乾燥しにくいので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする