用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個色ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)