CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435

CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435
CAH-2G10G(G) 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin 64175435

遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64175435品番CAH-2G10G(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
縦横回転機能

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)6.7グリーン安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする