XPZ 1012 XEP プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1012mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt 64180946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1012mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64180946品番XPZ 1012 XEP
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー

仕様●長さ:1012mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3844アズワン品番65-7977-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする