キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード64185435 品番56880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。
クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。

仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010 アズワン品番65-9619-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする