FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1箱 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
64188750
品番
P7L / 1731120430
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5172
アズワン品番
65-7522-70