D-subコネクタ 78極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193257 品番2335893-5
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

TE Connectivity 233589製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:5、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:78、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):55 mm、取り付けケーブル径:125 mm、穴径(穴径)、穴径:125 mm、取り付けタイプ:ソケット、穴径、穴径、穴径、穴径、穴径 Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方式:パッケージ

仕様●極数:78●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.09mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:66.93mm●幅:15.37mm●深さ:10.9mm●寸法:66.93 x 15.37 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0970 アズワン品番65-7584-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする