2-1437285-2 自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64193424

自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64193424品番2-1437285-2
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264アズワン品番65-7563-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする