曜日別特売
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995

RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995
RE-519 壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 64199995

壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(2kg)使用可能材質【仕上げ材】・ブリックタイル、セラミックタイル(重量の重いタイル、大判タイル、裏面連結、ユニットタイルは事前にご確認ください)、【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(I類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。ブラック注文コード64199995品番RE-519
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。

用途
内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。
仕様【張り合せ可能時間(分)】23℃:60分以内/35℃:30分以内ブラック主成分変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途内外装のかべタイル張り用密度(g/cm3)1.48外観ペースト状粘度(Pa・s)23℃:440危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・ブリックタイル、セラミックタイル(重量の重いタイル、大判タイル、裏面連結、ユニットタイルは事前にご確認ください)、【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(I類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
注意
※直射日光を避け5~35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
※飲み込んだ場合、口をすすいでください。気分が悪い場合は医師に連絡してください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。(ポリエチレン、ポリプロピレン等には接着しません)
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする