CGM
CGMの ラップ・消耗品・食品包材
CGMの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
CGMの キッチンペーパー
キッチンにも使えるペーパータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
64200108
品番
#015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
バージンパルプ100%で白くやわらかな仕上がり。エンボス加工。
サイズは約176×230mmのコンパクトサイズ。
日本製。
用途
食品の水切りに。
食器のふきあげに。
手洗い後の手ふきに。
飲食店、病院、学校、オフィスなど業務用としても活躍します。
材質
パルプ100%
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
176×74×116/個/
ペーパー寸法(mm)
約176×230
1ロール(枚)
200