ヒサゴ
ヒサゴの 室内表示
ヒサゴの 案内標識
置き配ステッカー 置き配NG チャイム必要 四角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1シート×1面)
注文コード
64200144
品番
SR050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。
用途
置き配を希望しない場合に!門・玄関ドアやチャイムの近くに。配送業者の方へ置き配ではなく対面で荷物を受け取りたい希望を伝えるステッカーです。
丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。(貼り付け後-20〜80℃まで対応)
色あせしにくく、耐光性にも優れています。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプ。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。はがれにくくするため、角がひっかからないよう四隅を丸く加工してあります。
材質
白色塩化ビニル(表面:ラミネート加工)
文字内容
置き配NG/チャイム必要
取付方式
ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×100
ラベルサイズ(mm)
92×92
入数
1シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがした時に被着面にのりが残ることがあります。
※本製品がはがれた場合等の配達トラブル等についての責はご容赦いただきます。