セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書
材質ABS、ステンレス
色ホワイト
質量(g)105
消費電力(W)1.5
電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)
チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470〜770MHz・FM/76〜108MHz・AM/522〜1710kHz
電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間
解像度400×240ピクセル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13
アンテナ15cm
画面サイズ3インチ(液晶パネル)
入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB