アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用熱収縮チューブ
収縮チューブセット HSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
64225150
品番
HS020012OC-160*7
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
7Φサイズの収縮チューブが6色×2本、計12本入ったセット。
仕様
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
長さ(mm)
160
色
黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)
径(Φmm)
7
収縮前内径(Φmm)
7
最高使用温度(℃)
125
収縮温度
70℃(110℃で完全収縮)
アズワン品番
65-9135-84
入数
1箱(6色×2本 計12本)
収縮率
2:1
最低使用温度(℃)
-55
最大定格電圧(V)
600
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。