560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード64226516 品番EA505AS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。

仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズ アズワン品番65-9260-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする