ウインドロックZERO

(21件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 64227041 品番 N-1152
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。

用途
サッシ用窓
溝幅が広いサッシ窓用
仕様ワイド 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×37×37 取付可能寸法(mm)42〜60 質量(g/個)100 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
防犯
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-09-18
用途:
サッシ窓の防犯用に
不動産業

取付方法等は簡単でしたが、思いのほか内側が大きくサッシのフレームから出っ張ってしっまい、障子が占められませんでした。
設置時のサイズ感が分かるような寸法等の記載があると良いと思います。

2024-12-05
用途:
引戸の鍵

価格が安いしどんな物かなと半信半疑で購入しましたが、実際に使用すると設置が簡単だし確かにアルミ引戸はロックされています。

2024-11-09
用途:
防犯
不動産業

古い窓に取り付ける時、サイズが調整しやすく、簡単に取り付けできた
コスパが良いので、お奨めです

対象商品:
58928362
2024-10-18
用途:
換気
金融・保険業

従来品は隙間から手を伸ばせばロックを回せてしまいますが、この商品は摘みを外せるので安全性は上がっています。

2023-05-23
用途:
防犯のため
教育・研究機関

負荷が掛かりすぎないように軽く締めても、しっかりロックされます。3個で安いと思いますし、良い品物だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58928344
2022-10-04
用途:
学童保育教室2階窓からの児童転落防止
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

安価で転落防止が出来て、児童の安全が担保出来てよかったです。ロックもいたずらできないんので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
58928353
2022-05-20
用途:
窓の補助錠として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた補助錠が、破損(ゴム板の剥離など)した為、取換用として購入。
しっかり固定でき、これまで使用していた物より何倍も良い感じです。 また、必要あれば
購入したいです。 3個セットは、比較的安価でとてもよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする