自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64229508 品番AT04-2P-P060
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:17mm●幅:17.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5746 アズワン品番65-7720-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする