NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
64235765
品番
SDF-R15-213L011
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1255
アズワン品番
65-7510-37