曜日別特売
A12M-SCLCL0602-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12M-SCLCL0602-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236107
A12M-SCLCL0602-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236107

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)12最小加工径(Φmm)14注文コード64236107品番A12M-SCLCL0602-14
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)150切刃長さ(mm)6.4高さH(mm)11記号インサート厚さ:02,インサート切刃長:06,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:M,切刃形状:Lシャンク油穴付頭部寸法(mm)25勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)14切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)150オフセットあり刃先幅寸法(mm)7.0すくい角(°)-10インサート番号C使用インサート菱形インサート厚さ(mm)2.38適合インサートCC□□0602頂角(°)80逃げ角(°)7FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする