曜日別特売
A16R-SCLPL0903-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16R-SCLPL0903-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236405
A16R-SCLPL0903-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236405

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)16最小加工径(Φmm)18注文コード64236405品番A16R-SCLPL0903-18
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)200切刃長さ(mm)9.7高さH(mm)15記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:R,切刃形状:Lシャンク油穴付頭部寸法(mm)18.0勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)18切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)200オフセットあり刃先幅寸法(mm)9.0すくい角(°)-4インサート番号C使用インサート菱形インサート厚さ(mm)3.18適合インサートCP□□0903頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする