A25T-SCLCR09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A25T-SCLCR09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236640
A25T-SCLCR09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236640

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)25最小加工径(Φmm)27注文コード64236640品番A25T-SCLCR09T3-27
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)300切刃長さ(mm)9.7高さH(mm)23記号インサート厚さ:T3,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:T,切刃形状:Lシャンク油穴付頭部寸法(mm)35勝手右[R]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)27切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)300オフセットあり刃先幅寸法(mm)13.5すくい角(°)-6インサート番号C使用インサート菱形インサート厚さ(mm)3.97適合インサートCC□□09T3頂角(°)80逃げ角(°)7FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする