S16R-SCLCR09T3-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S16R-SCLCR09T3-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237087
S16R-SCLCR09T3-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237087
S16R-SCLCR09T3-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237087

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)16最小加工径(Φmm)18注文コード64237087品番S16R-SCLCR09T3-18
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)200切刃長さ(mm)9.7高さH(mm)15記号インサート厚さ:T3,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:L頭部寸法(mm)30勝手右[R]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)18切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)200オフセットあり刃先幅寸法(mm)9.0すくい角(°)-10インサート番号C使用インサート菱形インサート厚さ(mm)3.97適合インサートCC□□09T3頂角(°)80逃げ角(°)7FIG2
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする