S20S-SCLCL09T3-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20S-SCLCL09T3-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237236
S20S-SCLCL09T3-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237236
S20S-SCLCL09T3-22 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237236

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)20最小加工径(Φmm)22注文コード64237236品番S20S-SCLCL09T3-22
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)9.7高さH(mm)18記号インサート厚さ:T3,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L頭部寸法(mm)30勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)22切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)250オフセットあり刃先幅寸法(mm)11.0すくい角(°)-8インサート番号C使用インサート菱形インサート厚さ(mm)3.97適合インサートCC□□09T3頂角(°)80逃げ角(°)7FIG2
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする