※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
30
全長(mm)
150
勝手
左[L]
注文コード
64240727
品番
GNDNL2525M-430-030
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・全長・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途
ぬすみ加工
全長(mm)
150
溝幅(mm)
4
勝手
左[L]
クランプ
クランプオン
最小加工径(Φmm)
30
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
刃先(mm)
29
オフセット
4.0
寸法HF(mm)
25
適合インサート
GCM N4020-RN
寸法APMX(mm)
3.0
寸法APMX2(mm)
1.29
FIG
1
頭部LH(mm)
37
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。