曜日別特売
GNDNR2525M-430-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDNR2525M-430-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240831
GNDNR2525M-430-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240831

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最小加工径(Φmm)30全長(mm)150勝手右[R]注文コード64240831品番GNDNR2525M-430-030
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コーナー部のぬすみ加工が可能

用途ぬすみ加工全長(mm)150溝幅(mm)4勝手右[R]クランプクランプオン最小加工径(Φmm)30シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)29オフセット4.0寸法HF(mm)25適合インサートGCM N4020-RN寸法APMX(mm)3.0寸法APMX2(mm)1.29FIG1頭部LH(mm)37
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする