曜日別特売
S25T-SCLCL09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25T-SCLCL09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242635
S25T-SCLCL09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242635
S25T-SCLCL09T3-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242635

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)25最小加工径(Φmm)27注文コード64242635品番S25T-SCLCL09T3-27
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
内径仕上~中切削用。
奥端面加工
形状インサート:菱形シャンク長(mm)300切刃長さ(mm)9.7高さH(mm)23記号インサート厚さ:T3,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L頭部寸法(mm)35勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)27切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)300オフセットあり刃先幅寸法(mm)13.5すくい角(°)-6シャンク径(mm)25インサート番号Cインサート厚さ(mm)3.97適合インサートCC□□09T3頂角(°)80逃げ角(°)7FIG2
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする