S25T-STUPR1603-28 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25T-STUPR1603-28 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242687
S25T-STUPR1603-28 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242687
S25T-STUPR1603-28 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242687

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)25最小加工径(Φmm)28注文コード64242687品番S25T-STUPR1603-28
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
内径仕上~中切削用。
止まり穴加工
形状インサート:三角形シャンク長(mm)300切刃長さ(mm)16.5高さH(mm)22記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:U頭部寸法(mm)18勝手右[R]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)28切込み角度(°)93材質(シャンク)寸法LF(mm)300オフセットあり刃先幅寸法(mm)14.0すくい角(°)-1シャンク径(mm)25インサート番号Tインサート厚さ(mm)3.18適合インサートTP□□1603頂角(°)60逃げ角(°)11FIG2
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする