SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64310735
品番
8UD1731-0AB21
参考基準価格(税別)
¥96,900
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償付きマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
仕様
●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6406
アズワン品番
65-7795-69