SEC-XD型バイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64310806品番XDM150420-GU AC8015P
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合1切刃長さ(mm)9.7精度M寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05チップ色茶色切刃(mm)09コーティングAC6135MブレーカLBコーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[C]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする