SMDT2360MEL ACX80 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64325558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
23.6
適合交換ヘッド
MEL
適合ホルダ
SMDH230□
注文コード
64325558
品番
SMDT2360MEL ACX80
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。
鋳鉄のコバ欠けを改善。
再研磨可能。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途
ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金
コーティング
DEXコート
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
SMDH230□
油穴
あり
寸法LF(mm)
11.0
材種
ACX80
刃径(mm)
23.6
適合交換ヘッド
MEL
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする