曜日別特売
MDE0440S05E02 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64337555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(mm)4.4
4.4
4.2
4.5
4.3
3
4.6
4.8
4.9
5
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
3.8
5.1
3.9
5.2
4
5.3
5.4
5.5
3.4
4.7
5.7
5.8
5.9
3.6
4.1
シャンク径(mm)5
全長(mm)61.8
溝長(mm)23.8
内容量1個注文コード64337555品番MDE0440S05E02 ACT100
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

全長(mm)
61.8
溝長(mm)
23.8
先端寸法(mm)
0.8
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
4.4
仕様
シングルマージン
材質
ACT100
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
先端角(°)
140
表面処理
NXコート
給油方式
外部給油式
寸法LU(mm)
17.2
加工穴深さ(L/D)
5D
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする