ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
L形分岐屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64373138
品番
S-CVL120GY
参考基準価格(税別)
¥222,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
分割
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
26.28
寸法L(mm)
1660
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
10
ラック幅(mm)
1200