T形分岐カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス鋼 注文コード64373165 品番S-CVT120GY
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は材質・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(kg)38.93 タイプSR・QR 寸法L(mm)2096 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)1660 寸法W(mm)1224 寸法N(mm)9 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする