ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
T形分岐カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
分割
注文コード
64373199
品番
CVT120G
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
塗装
種別
分割
質量(kg)
32.96
寸法L(mm)
2100
寸法L1(mm)
1655
寸法W(mm)
1210
ラック幅(mm)
1200