ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
X形分岐カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
種別
分割
注文コード
64373357
品番
SD-CVX120G
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
37.56
寸法L(mm)
2100
寸法W(mm)
1210
ラック幅(mm)
1200