X形分岐カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別分割 注文コード64373366 品番CVX120G
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は材質・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様塗装 種別分割 質量(kg)38.64 寸法L(mm)2100 寸法W(mm)1210 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする