ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
X形分岐カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステンレス鋼
注文コード
64373375
品番
S-CVX120GY
参考基準価格(税別)
¥425,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
46.43
タイプ
SR・QR
寸法L(mm)
2096
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
10
ラック幅(mm)
1200