ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
セパレーター端末保護キャップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
グレー
注文コード
64374249
品番
15ARDF2BC-E
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
セパレーター:15ARDF2P
材質
軟質塩化ビニル
色
グレー
寸法H(mm)
126.5