ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ダクターブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64374635
品番
Z-D1RBKU40
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)
400
寸法P(mm)
5
寸法N(mm)
8
用途
立上り配管用