ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ラックカバーたわみ防止
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375843
品番
S-CVJ90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平カバー:S-CVタイプ
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.67
ラック幅(mm)
900