ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ラックカバーたわみ防止具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
平カバー:SD-CVタイプ
注文コード
64375859
品番
SD-CVJ100
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平カバー:SD-CVタイプ
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
0.99
ラック幅(mm)
1000