3/22より値下げ!現場を応援
ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
鋼支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64376988
品番
BR65AGH20
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□
質量(kg)
2.99
色
銀
寸法L(mm)
323
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法W(mm)
213
適合フランジ厚(mm)
200
許容静荷重(N[kgf])
9.414[960]
注意
※六角M10×80はハイテンションボルトです。適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。