PBAWA004-WH 上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ 64377051 PBAWA004-WH 上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ 64377051 PBAWA004-WH 上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ 64377051 PBAWA004-WH 上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ 64377051 PBAWA004-WH 上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ 64377051

上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64377051 品番PBAWA004-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

広さや寒さで選べる3段階モード、これ1台でお部屋を隅々までしっかり暖め、快適に過ごせるパネルヒーターです。節電対策に便利な人感センサー付き。センサーが人の動きを感知して、自動で運転と停止を行う人感センサーを搭載しております。消し忘れや無人の部屋を暖める無駄を防止し、節電対策にも貢献。上下自動ルーバー×左右首振り機能があり上下自動ルーバー×左右首振り機能も搭載する、これまでになかったヒーターが新登場しました。1200Wのハイパワーで出力される温風が、広範囲を速暖します。

用途広い範囲を温めたいときに。 セット内容本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)480×160×425(ホワイト) 質量(kg)4.25 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)ヒーターパワフル:(50Hz/1200、60Hz/1100,強:1000、弱:600 電源コード(m)1.6 首振角度(°)左右合計120 電源自動OFF8時間 連続使用可能時間約8時間 運転モード3段階(ヒーター:パワフル、強、弱) 切タイマー1/2/4時間 人感センサー範囲/距離:左右合計90°、上下合計60°/2m
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする