※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378180
品番
AL40-F04B-6-D
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
油排出口:ドレンコックなし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース