3/22より値下げ!現場を応援

吊サポート ブレース取付穴付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)1230 注文コード64379569 品番RSLD100
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別) 値下げ
7,498
この商品は寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る

直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。

質量(kg)5.31 寸法L(mm)1230 寸法A(mm)1030 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])2点集中荷重:16984[1731]、等分布荷重:3864[394] ラック幅(mm)1000
注意
※ブレース材を固定するボルト(M12×40又は、W1/2×40)、ナット類は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする